Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk: X; THT; 22kΩ; ±2%; 0,2W; Anz.Widerstand: 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstandsnetzwerk: X; THT; 22kΩ; ±2%; 0,2W; Anz.Widerstand: 5
Widerstandsnetzwerk: X; THT; 22kΩ; ±2%; 0,2W; Anz.Widerstand: 5
Artikel-Nr.:
     2805-4606X-101-223LF
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4606X-101-223LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: SIP
Leistung: 0,2W
Widerstand: 22kΩ
Toleranz: ±2%
Max. Betriebsspannung: 100V
Widerstandseigenschaften: ein pin Widerstände auf einer gemeinsamen Ableitung
Typ der Widerstandsnetzwerkes: X
Widerstandsanzahl: 5
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,28*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,058*
€ 0,398*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,0543*
€ 0,4095*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,398*
€ 0,47362
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2345*
€ 0,27906
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2107*
€ 0,25073
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1217*
€ 0,14482
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,089*
€ 0,10591
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0846*
€ 0,10067
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0832*
€ 0,09901
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0788*
€ 0,09377
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,058*
€ 0,06902
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.