Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 2,4uH; 1,5A; 190mΩ; Ø6,8x19,05mm; ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 2,4uH; 1,5A; 190mΩ; Ø6,8x19,05mm; ±10%
Drossel: Draht; THT; 2,4uH; 1,5A; 190mΩ; Ø6,8x19,05mm; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-4606-RC
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4606-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Widerstand: 0,19Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø6,8x19,05mm
Ausgänge: axial
Betriebsstrom: 1,5A
Induktivität: 2,4µH
Drossel-Typ: Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.