Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk: X; THT; 6,8kΩ; ±2%; 0,2W; Anz.Widerstand: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-4605X-101-682LF
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4605X-101-682LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: SIP
Leistung: 0,2W
Widerstand: 6,8kΩ
Toleranz: ±2%
Max. Betriebsspannung: 100V
Widerstandseigenschaften: ein pin Widerstände auf einer gemeinsamen Ableitung
Typ der Widerstandsnetzwerkes: X
Widerstandsanzahl: 4
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0467*
€ 0,2749*
2 Tage
1989
1
€ 14,99*
ab € 0,0459*
€ 0,2964*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2749*
€ 0,32713
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1871*
€ 0,22265
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1709*
€ 0,20337
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1082*
€ 0,12876
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0692*
€ 0,08235
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0674*
€ 0,08021
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,066*
€ 0,07854
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0467*
€ 0,05557
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,3745* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.