Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk: X; THT; 4,7kΩ; ±2%; 0,2W; Anz.Widerstand: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstandsnetzwerk: X; THT; 4,7kΩ; ±2%; 0,2W; Anz.Widerstand: 4
Widerstandsnetzwerk: X; THT; 4,7kΩ; ±2%; 0,2W; Anz.Widerstand: 4
Artikel-Nr.:
     2805-4605X-101-472LF
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4605X-101-472LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: SIP
Leistung: 0,2W
Widerstand: 4,7kΩ
Toleranz: ±2%
Max. Betriebsspannung: 100V
Widerstandseigenschaften: ein pin Widerstände auf einer gemeinsamen Ableitung
Typ der Widerstandsnetzwerkes: X
Widerstandsanzahl: 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 8,95*
ab € 0,0609*
€ 0,1179*
1
€ 6,90*
ab € 0,0816*
€ 0,1333*
100
€ 4,00*
ab € 0,122*
€ 0,233*
1 Tag
110
20
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,234*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0839*
€ 0,4862*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4862*
€ 0,57858
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,2622*
€ 0,31202
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1405*
€ 0,1672
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,121*
€ 0,14399
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,115*
€ 0,13685
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1071*
€ 0,12745
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0839*
€ 0,09984
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.