Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; PG-LQFP-144; 128kBSRAM,512kBFLASH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IC: ARM Mikrocontroller; PG-LQFP-144; 128kBSRAM,512kBFLASH
IC: ARM Mikrocontroller; PG-LQFP-144; 128kBSRAM,512kBFLASH
Artikel-Nr.:
     2805-4504F144F512AC
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     XMC4504F144F512ACXQMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: PG-LQFP-144
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;LIN;USB;I2S;EBI;GPIO
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 91
Anzahl Timer 16bit: 26
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;RTC;DSP;clock gaiting
Kanalanzahl A/D: 26
Architektur-Art: Cortex M4
Familie: XMC4500
Speicher: 512kB FLASH;128kB SRAM
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
Frei Haus
ab € 7,05*
€ 10,69*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 6,52*
€ 13,56*
1 Tag
2748
1
€ 14,99*
ab € 6,65*
€ 15,33*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 90 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.