Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; PG-LQFP-100; 32kBSRAM,512kBFLASH


Menge:  Packung  
Produktinformationen
IC: ARM Mikrocontroller; PG-LQFP-100; 32kBSRAM,512kBFLASH
IC: ARM Mikrocontroller; PG-LQFP-100; 32kBSRAM,512kBFLASH
Artikel-Nr.:
     2805-4504F100K512AC
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     XMC4504F100K512ACXQMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: PG-LQFP-100
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Interface: SPI;I2C;UART;LIN;I2S;GPIO
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 55
Anzahl Timer 16bit: 26
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;RTC;DSP;clock gaiting
Kanalanzahl A/D: 18
Architektur-Art: Cortex M4
Familie: XMC4500
Speicher: 32kB SRAM;512kB FLASH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 573,9408*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 90 Stück (ab € 6,37712* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 662,2902*
€ 788,12534
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 649,0008*
€ 772,31095
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 615,7107*
€ 732,69573
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 601,6005*
€ 715,9046
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 573,9408*
€ 682,98955
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.