Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; PG-LQFP-100; 160kBSRAM,768kBFLASH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infineon XMC4500-F100K768 AC
Infineon XMC4500-F100K768 AC
Artikel-Nr.:
     2805-4500F100K768AC
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     XMC4500F100K768ACXQMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: PG-LQFP-100
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;LIN;USB;Ethernet;I2S;GPIO;CAN x3
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 55
Anzahl Timer 16bit: 26
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;RTC;DSP;clock gaiting
Kanalanzahl A/D: 18
Architektur-Art: Cortex M4
Familie: XMC4500
Speicher: 768kB FLASH;160kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,88*
  
Preis gilt ab 240 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 240 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 240 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 480 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 120000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.