Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; PG-LQFP-100; 160kBSRAM,1024kBFLASH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Infineon XMC4500-F100F1024 AC
Infineon XMC4500-F100F1024 AC
Artikel-Nr.:
     2805-4500F100F1024AC
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     XMC4500F100F1024ACXQMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: PG-LQFP-100
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;LIN;USB;Ethernet;I2S;GPIO;CAN x3
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 55
Anzahl Timer 16bit: 26
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;RTC;DSP;clock gaiting
Kanalanzahl A/D: 18
Architektur-Art: Cortex M4
Familie: XMC4500
Speicher: 1MB FLASH;160kB SRAM
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
90
Frei Haus
ab € 7,56*
€ 10,01*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 7,08*
€ 15,30*
3 Tage
2951
1
€ 14,99*
ab € 7,47*
€ 16,54*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 450 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Infineon
KIT_XMC45_RELAX_V1
€ 47,72*
Zubehör
Infineon
KIT_XMC45_RELAX_LITE_V1
€ 26,22*
Zubehör
Infineon
KITXMCLINKSEGGERV1TOBO1
€ 99,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.