Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für Fernbedienung; IP66,IP67,IP69K; X: 85mm; Y: 114mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für Fernbedienung; IP66,IP67,IP69K; X: 85mm; Y: 114mm
Gehäuse: für Fernbedienung; IP66,IP67,IP69K; X: 85mm; Y: 114mm
Artikel-Nr.:
     2805-45-440.1801
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     45-440.1801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fernbedienungs-Gehäuse
Gehäuse für Fernbedienung
fernbedienungs gehäuse
Hersteller: EAO
Montage: zum Aufbau
Durchmesser der Montageöffnung: 22mm
Gehäusematerial: Kunststoff
Gehäusefarbe: schwarz
Dichtheitsklasse: IP66;IP67;IP69K
Gehäuse-Typ: für Fernbedienung
Größe Y: 114mm
Größe X: 85mm
Größe Z: 64mm
Deckelfarben: grau
Anwendung: Schaltergehäuse
Stopfbuchsengewinde: M20
Schalterstandard: 22mm
Anzahl der Öffnungen: 2
Handelsname: gelochte Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.