Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Dreh-; 22mm; Stab.Pos: 2; weiss; Fehlen; IP66,IP67,IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-45-2828.3C90.001
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     45-2828.3C90.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knebelschalter
Wahlschalter
eao knebelschalter
knebelschalter
Hersteller: EAO
Betriebstemperatur: -25...70°C
Gehäusematerial: Metall
Dichtheitsklasse: IP66;IP67;IP69K
Montageabmessungen: Ø22,3mm
Schalter-Typ: Dreh-
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beleuchtung: Fehlen
Tastenkennzeichnung: ohne Aufschrift
Tastenfarbe: weiss
Schaltereigenschaften: ohne Symbol
Schalterstandard: 22mm
Schalterform: hervorstehend
Achtung!: Kontaktsatz separat erhältlich.
Herstellerserie: 45
Anzahl Positionen: 2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EAO:
EAO
Weitere Suchbegriffe: knebelschalter ip66
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.