Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; PG-LQFP-64; 80kBSRAM,512kBFLASH; 3,3VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-4400F64F512AB
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     XMC4400F64F512ABXQMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: PG-LQFP-64
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;LIN;USB;Ethernet;CAN x2;I2S;GPIO
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 31
Anzahl Timer 16bit: 26
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;RTC;DSP;clock gaiting
Kanalanzahl A/D: 9
Architektur-Art: Cortex M4
Familie: XMC4400
Speicher: 512kB FLASH;80kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,95*
  
Preis gilt ab 360 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 360 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 360 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 720 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 3600 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 180000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.