Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: 4.3-10; männlich; für Leitungen; gerade; Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.3/10 Stecker 50 Ω, 0.250 Semi-Rigid, RG-401, Press-Fit, gerade, 431-124P-52S
4.3/10 Stecker 50 Ω, 0.250 Semi-Rigid, RG-401, Press-Fit, gerade, 431-124P-52S
Artikel-Nr.:
     2805-431-124P-52S
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     431-124P-52S
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AMPHENOL RF
Steckverbinder-Typ: 4.3-10
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 500 Zyklen
Isolationsmaterial: PTFE
Kabel-Art: 0.250-inch Conformable;0.250-inch Semi-Rigid;Times Tflex 401;RG401
Wellenwiderstand: 50Ω
Frequenz max.: 6GHz
Betriebstemperatur: -65...165°C
Dichtheitsklasse: IP67
Gehäuse-Material: Messing
Kontaktmaterial: Messing
Korpus-Verkleidung: Weißbronze
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 25,30*
€ 28,97*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 16,69*
€ 35,56*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.