Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Buchse; männlich; 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Buchse; männlich; 6A
Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Buchse; männlich; 6A
Artikel-Nr.:
     2805-4304.5024
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4304.5024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Hersteller: SCHURTER
Steckverbinder-Typ: zur AC-Stromversorgung
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 250V AC;0,25kV
Betriebstemperatur: -25...85°C
Widerstand: 1MΩ
Gehäusematerial: Nickelstahl
Nennstrom: 6A
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Steckverbinder-Serie: FKID
Steckverbinder-Variante: C14 (E)
Induktivität: 0,8mH
Sicherungsgröße: 5x20mm
Kontaktkonfiguration: DPST
Kapazität Cx: 68nF
Kapazität Cy: 2,2nF
Achtung!: ohne Sicherungen
Elektrische Montage: Steckverbinder 6,3x0,8mm
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (2 Öffnungen)
Standard: IEC 60320
Bauart: Sicherung x2;Filter;Ausschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 58,69*
€ 83,55*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 65,08*
€ 91,20*
Frei Haus
ab € 59,09*
€ 93,66*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,55*
€ 99,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,05*
€ 98,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,60*
€ 95,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,03*
€ 86,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
6051.2008
ab € 7,83*
Zubehör
Schurter
0034.3125
ab € 0,133*
Zubehör
Schurter
0859.0074
ab € 1,73*
Zubehör
Schurter
0034.1524
ab € 0,171*
Zubehör
Schurter
4782.0000
ab € 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.