Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; einphasig; 288uF; ±10%; Ø100x370mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; einphasig; 288uF; ±10%; Ø100x370mm
Kondensator: Polypropylen; einphasig; 288uF; ±10%; Ø100x370mm
Artikel-Nr.:
     2805-416.74.6025
Hersteller:
     Ducati
Herst.-Nr.:
     416.74.6025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: DUCATI ENERGIA
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø100x370mm
Befestigung: Schraube M12
Kondensator-Typ: Polypropylen
Ausgänge: Schrauben M10
Fassungsvermögen: 288µF
Betriebsspannung: 550V AC
Setinhalt: ohne Unterlegscheibe und Mutter
Betriebsstrom max.: 50A
Blindleistung: 27kVAR
Kondensator-Art: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,01*
€ 132,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,00*
€ 128,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,56*
€ 113,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,65*
€ 110,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 87,47*
€ 104,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,78*
€ 100,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.