Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; einphasig; Q@50Hz: 1,67kVAR; 450VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; einphasig; Q@50Hz: 1,67kVAR; 450VAC
Kondensator: Polypropylen; einphasig; Q@50Hz: 1,67kVAR; 450VAC
Artikel-Nr.:
     2805-416.53.3100
Hersteller:
     Ducati
Herst.-Nr.:
     416533100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: DUCATI ENERGIA
Betriebstemperatur: -25...55°C
Toleranz: -5...10%
Gehäuseabmessungen: Ø45x115mm
Befestigung: Schraube M12
Kondensator-Typ: Polypropylen
Ausgänge: Verbinder 6,3mm
Fassungsvermögen: 26,3µF
Betriebsspannung: 450V AC
Lebensdauer: 110000h
Kondensatorenanwendung: Blindleistungskompensation
Setinhalt: ohne Unterlegscheibe und Mutter
Betriebsstrom: 3,7A
Blindleistung: 1,67kVAR
Herstellerserie: MONO
Kondensator-Art: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.