Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; einphasig; Q@50Hz: 6,66kVAR; 415VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; einphasig; Q@50Hz: 6,66kVAR; 415VAC
Kondensator: Polypropylen; einphasig; Q@50Hz: 6,66kVAR; 415VAC
Artikel-Nr.:
     2805-416.53.2350
Hersteller:
     Ducati
Herst.-Nr.:
     416532350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: DUCATI ENERGIA
Betriebstemperatur: -25...55°C
Toleranz: -5...10%
Gehäuseabmessungen: Ø60x165mm
Befestigung: Schraube M12
Kondensator-Typ: Polypropylen
Ausgänge: Verbinder 6,3mm
Fassungsvermögen: 123,2µF
Betriebsspannung: 415V AC
Lebensdauer: 110000h
Kondensatorenanwendung: Blindleistungskompensation
Setinhalt: ohne Unterlegscheibe und Mutter
Betriebsstrom: 16A
Blindleistung: 6,66kVAR
Herstellerserie: MONO
Kondensator-Art: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.