Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; dreiphasig; Q@50Hz: 7,5kVAR; 400VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; dreiphasig; Q@50Hz: 7,5kVAR; 400VAC
Kondensator: Polypropylen; dreiphasig; Q@50Hz: 7,5kVAR; 400VAC
Artikel-Nr.:
     2805-416.46.1080
Hersteller:
     Ducati
Herst.-Nr.:
     416461080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: DUCATI ENERGIA
Toleranz: -5...10%
Gehäuseabmessungen: Ø75x255mm
Befestigung: Schraube M12
Kondensator-Typ: Polypropylen
Ausgänge: geschraubt
Fassungsvermögen: 49µF
Betriebsspannung: 400V AC
Kondensatorenanwendung: Blindleistungskompensation
Kondensatoreneigenschaften: innere Dreieckverbindung;ausgestattet mit Entladewiderständen
Setinhalt: ohne Unterlegscheibe und Mutter
Betriebsstrom: 10,8A
Blindleistung: 7,5kVAR
Herstellerserie: ModuloXD
Blindleistung@60Hz: 9kVAR
Kondensator-Art: dreiphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.