Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; einphasig; Q@50Hz: 1,67kVAR; 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; einphasig; Q@50Hz: 1,67kVAR; 230VAC
Kondensator: Polypropylen; einphasig; Q@50Hz: 1,67kVAR; 230VAC
Artikel-Nr.:
     2805-416.30.0564
Hersteller:
     Ducati
Herst.-Nr.:
     416300564
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: DUCATI ENERGIA
Betriebstemperatur: -25...55°C
Toleranz: -5...10%
Gehäuseabmessungen: Ø60x137mm
Befestigung: Schraube M12
Kondensator-Typ: Polypropylen
Ausgänge: Verbinder 6,3mm
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 230V AC
Lebensdauer: 110000h
Kondensatorenanwendung: Blindleistungskompensation
Setinhalt: ohne Unterlegscheibe und Mutter
Betriebsstrom: 7,2A
Blindleistung: 1,67kVAR
Herstellerserie: Floppy cap
Kondensator-Art: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.