Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; ohne Hebel; SPDT; Pos: 2; SX


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-412SX21-T
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     412SX21-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
honeywell microschalter
Hersteller: HONEYWELL
Ausgänge: Lötverbindung
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPDT
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltereigenschaften: ohne Hebel
Herstellerserie: SX
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,58*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 120 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 300 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 600 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.