Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 12VDC; 40x40x25mm; 22m3/h; 41dBA; 11700Umdr./Min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: DC; axial; 12VDC; 40x40x25mm; 22m3/h; 41dBA; 11700Umdr./Min
Lüfter: DC; axial; 12VDC; 40x40x25mm; 22m3/h; 41dBA; 11700Umdr./Min
Artikel-Nr.:
     2805-412J/2H
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     412J/2H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: EBM-PAPST
Versorgungsspannung: 12V DC
Ausgänge: Leitung x3
Betriebsspannung: 8...13,5V DC
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 40x40x25mm
Lüfterleistung: 22m3/h
Lärmbelastung: 41dBA
Drehzahl: 11700Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 3W
Zusatzfunktionen: Geschwindigkeitssensor
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.