Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 12VDC; 40x40x10mm; 9m3/h; 26dBA; gleitend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: DC; axial; 12VDC; 40x40x10mm; 9m3/h; 26dBA; gleitend
Lüfter: DC; axial; 12VDC; 40x40x10mm; 9m3/h; 26dBA; gleitend
Artikel-Nr.:
     2805-412FH-132
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     412FH-132
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: EBM-PAPST
Gehäusematerial: Kunststoff
Versorgungsspannung: 12V DC
Ausgänge: Leitung x2
Betriebsspannung: 10...14V DC
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 40x40x10mm
Rotormaterial: Polyamid
Lager-Art: gleitend
Lüfterleistung: 9m3/h
Lärmbelastung: 26dBA
Drehzahl: 6000Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 0,8W
Leitungslänge: 0,31m
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.