Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 12VDC; 40x40x10mm; 8m3/h; 22,1dBA; gleitend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: DC; axial; 12VDC; 40x40x10mm; 8m3/h; 22,1dBA; gleitend
Lüfter: DC; axial; 12VDC; 40x40x10mm; 8m3/h; 22,1dBA; gleitend
Artikel-Nr.:
     2805-412F-130
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     412F-130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: EBM-PAPST
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäusematerial: Kunststoff
Versorgungsspannung: 12V DC
Ausgänge: Leitung x2
Betriebsspannung: 10...14V DC
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 40x40x10mm
Rotormaterial: Polyamid
Lager-Art: gleitend
Lüfterleistung: 8m3/h
Lärmbelastung: 22,1dBA
Drehzahl: 5400Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 0,6W
Leitungslänge: 0,31m
Lüfter-Art: axial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 14,90*
€ 23,45*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 18,88*
€ 27,75*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.