Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz: 4-Richtung Installation; NC x4; 230VAC; 25A; SM400; 412430


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schütz: 4-Richtung Installation; NC x4; 230VAC; 25A; SM400; 412430
Schütz: 4-Richtung Installation; NC x4; 230VAC; 25A; SM400; 412430
Artikel-Nr.:
     2805-412536
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     SM 425 230V 4NC
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: LEGRAND
Montage: für DIN-Schiene
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Kontaktkonfiguration: NC x4
Betriebsstrom max.: 25A
Schütz-Typ: 4-Richtung Installation
Schützserie: SM400
Steuerspannung: 230V AC
Passendes Zubehör: 412430
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LEGRAND:
LEGRAND
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,40*
€ 75,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.