Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz: 2-Richtung Installation; NO x2; 24VAC; 25A; SM400; 412429


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-412514
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     SM 425 24V 2NO M
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: LEGRAND
Montage: für DIN-Schiene
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Kontaktkonfiguration: NO x2
Betriebsstrom max.: 25A
Schütz-Typ: 2-Richtung Installation
Schützserie: SM400
Steuerspannung: 24V AC
Passendes Zubehör: 412429
Bauart: ON/AUTOM/OFF Schalter
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LEGRAND:
LEGRAND
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.