Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; PG-VQFN-48; 20kBSRAM,128kBFLASH; 3,3VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-4104Q48K128AB1
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     XMC4104Q48K128ABXUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: PG-VQFN-48
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;LIN;USB;I2S;GPIO
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 21
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;RTC;DSP;clock gaiting
Kanalanzahl A/D: 8
Architektur-Art: Cortex M4
Familie: XMC4100
Speicher: 128kB FLASH;20kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,89*
  
Preis gilt ab 1.134 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.134 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1134 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 2268 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5670 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 11340 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.