Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; PG-VQFN-48; 20kBSRAM,128kBFLASH; 3,3VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-4100Q48F128AB1
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     XMC4100Q48F128ABXUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: PG-VQFN-48
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;LIN;USB;CAN x2;I2S;GPIO
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 21
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;RTC;DSP;clock gaiting
Kanalanzahl A/D: 8
Architektur-Art: Cortex M4
Familie: XMC4100
Speicher: 128kB FLASH;20kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,91*
  
Preis gilt ab 360 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 360 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 360 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 720 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 3600 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 180000 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.