Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Xilinx; Komp: XCZU5EV-SFVC784-1-E; Bildverarbeitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entw.Kits: Xilinx; Komp: XCZU5EV-SFVC784-1-E; Bildverarbeitung
Entw.Kits: Xilinx; Komp: XCZU5EV-SFVC784-1-E; Bildverarbeitung
Artikel-Nr.:
     2805-410-383-5EV
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     GENESYS ZU-5EV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: DIGILENT
Steckverbinder-Art: SIM;FMC;miniPCIe;mSATA;microSD;Buchse Pmod x4
Setinhalt: Stromversorgungskabel;Prototypenplatine;Netzteil;Kabel USB A - USB B micro;JTAG Adapter;Kabel USB A - USB C
Schnittstelle: Ethernet;WiFi;USB 2.0 host;USB 3.1
Speicher-Art: DDR4 SODIMM
Speicherkapazität: 4GB
Anwendung: Bildverarbeitung
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: I/O Linien des Systems auf Nadelanschlüsse ausgeführt
Entwicklungskit-Typ: Xilinx
Komponenten: XCZU5EV-SFVC784-1-E
Anzahl der Erweiterungssteckplätze: 7
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
DIGILENT:
DIGILENT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.042,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.212,81*
€ 2.633,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.189,40*
€ 2.605,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.112,23*
€ 2.513,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.069,04*
€ 2.462,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.042,66*
€ 2.430,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.