Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; 7/8"; 0,5m; weiblich; PIN: 5; gerade; mit Durchführungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-41-40041
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     SAL-7/8-FK4PE-0,5/150-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CONEC
Steckverbinder-Typ: 7/8"
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Montagegewinde: PG11
Anzahl Pole: 5
Steckverbinder-Variante: mit Durchführungen
Leitungslänge: 0,5m
Material für Leitungsisolation: PVC
Elektrische Montage: Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.