Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCKER; DPDT; Pos: 2; ON-ON; 0,02A/20VAC; 0,02A/20VDC; schwarz; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-400UDP1R1BLKM7RE
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     400UDP1R1BLKM7RE
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: E-SWITCH
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Min. Isolationswiderstand: 500MΩ
Betriebstemperatur: -30...85°C
Gehäuseabmessungen: 5x7,85x7,75mm
Ausgänge: Printmontage;mit Winkel
Elektrische Lebensdauer: 6000 Zyklen
Schalter-Typ: ROCKER
Kontaktkonfiguration: DPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 20mA / 20V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 20mA / 20V DC
Schaltweise: ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Tastenfarbe: schwarz
Kontaktwiderstand: 100mΩ
Herstellerserie: 400U
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 252.000 Stück
Mindestbestellmenge: 504 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 504 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 1008 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 2520 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 5040 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 252000 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.