Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 4,9152MHz; ±30ppm; 16pF; SMD; HC49SM; unverpackt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Resonator: Quarz; 4,9152MHz; ±30ppm; 16pF; SMD; HC49SM; unverpackt
Resonator: Quarz; 4,9152MHz; ±30ppm; 16pF; SMD; HC49SM; unverpackt
Artikel-Nr.:
     2805-4.915M-SMDHC49R
Hersteller:
     IQD Frequency Products
Herst.-Nr.:
     LFXTAL018153BULK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter
Hersteller: IQD FREQUENCY PRODUCTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -10...60°C
Gehäuse: HC49SM
Leistung: 0,5mW
Fassungsvermögen: 16pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 4,9152MHz
Resonatortoleranz: ±30ppm
Frequenzstabilität: ±50ppm
Verpackungs-Art: unverpackt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.