Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 4,9152MHz; ±30ppm; 16pF; SMD; HC49SM; Band


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Resonator: Quarz; 4,9152MHz; ±30ppm; 16pF; SMD; HC49SM; Band
Resonator: Quarz; 4,9152MHz; ±30ppm; 16pF; SMD; HC49SM; Band
Artikel-Nr.:
     2805-4.915M-SMDHC49R-T
Hersteller:
     IQD Frequency Products
Herst.-Nr.:
     LFXTAL018153REEL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter
Hersteller: IQD FREQUENCY PRODUCTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -10...60°C
Gehäuse: HC49SM
Leistung: 0,5mW
Fassungsvermögen: 16pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 4,9152MHz
Resonatortoleranz: ±30ppm
Frequenzstabilität: ±50ppm
Verpackungs-Art: Band
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,267* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,46*
€ 6,4974
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,33*
€ 5,1527
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,28*
€ 5,0932
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,03*
€ 4,7957
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,37*
€ 4,0103
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,67*
€ 3,1773
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.