Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle; zum Befestigen von Leitungen; ØBündel: 47÷73mm; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schelle; zum Befestigen von Leitungen; ØBündel: 47÷73mm; schwarz
Schelle; zum Befestigen von Leitungen; ØBündel: 47÷73mm; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-4.462.001
Hersteller:
     RST ROZTOCZE
Herst.-Nr.:
     4.462.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: RST ROZTOCZE
Gehäuse-Material: Polyamid
Maß A: 60mm
Korpusfarbe: schwarz
Kabel Zubehör-Typ: Schelle
Bündeldurchmesser: 47...73mm
Anwendung der Kabelzubehörteile: zum Befestigen von Leitungen
Maß B: 126,5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.