Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; Polyamid; schwarz; H: 42mm; L: 143mm; W: 26mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Griff; Polyamid; schwarz; H: 42mm; L: 143mm; W: 26mm
Griff; Polyamid; schwarz; H: 42mm; L: 143mm; W: 26mm
Artikel-Nr.:
     2805-4.440.003
Hersteller:
     RST ROZTOCZE
Herst.-Nr.:
     4.440.003
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: RST ROZTOCZE
Farbe: schwarz
Raster Montageöffnungen: 122mm
Breite: 26mm
Material: Polyamid
Höhe: 42mm
Länge: 143mm
Montage Element-Typ: Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.