Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 4,433619MHz; ±30ppm; 20pF; THT; HC49-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Resonator: Quarz; 4,433619MHz; ±30ppm; 20pF; THT; HC49-S
Resonator: Quarz; 4,433619MHz; ±30ppm; 20pF; THT; HC49-S
Artikel-Nr.:
     2805-4.43M-HC49SR
Hersteller:
     IQD Frequency Products
Herst.-Nr.:
     LF XTAL003102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter
Hersteller: IQD FREQUENCY PRODUCTS
Montage: THT
Ausgangsraster: 4,88mm
Betriebstemperatur: -10...60°C
Gehäuse: HC49-S
Leistung: 0,5mW
Fassungsvermögen: 20pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 4,433619MHz
Resonatortoleranz: ±30ppm
Frequenzstabilität: ±50ppm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,236*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,419*
€ 1,68861
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,894*
€ 1,06386
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,529*
€ 0,62951
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,489*
€ 0,58191
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,347*
€ 0,41293
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,296*
€ 0,35224
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,286*
€ 0,34034
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,236*
€ 0,28084
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.