Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 4,1943MHz; ±30ppm; 12pF; THT; HC49-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Resonator: Quarz; 4,1943MHz; ±30ppm; 12pF; THT; HC49-S
Resonator: Quarz; 4,1943MHz; ±30ppm; 12pF; THT; HC49-S
Artikel-Nr.:
     2805-4.19M-HC49SR
Hersteller:
     IQD Frequency Products
Herst.-Nr.:
     LFXTAL003093
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter
Hersteller: IQD FREQUENCY PRODUCTS
Montage: THT
Ausgangsraster: 4,88mm
Betriebstemperatur: -10...60°C
Gehäuse: HC49-S
Leistung: 0,5mW
Fassungsvermögen: 12pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 4,1943MHz
Resonatortoleranz: ±30ppm
Frequenzstabilität: ±50ppm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.