Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; 97uF; Ø45,5x84mm; ±10%; Schraube M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; 97uF; Ø45,5x84mm; ±10%; Schraube M8
Kondensator: elektrolytisch; 97uF; Ø45,5x84mm; ±10%; Schraube M8
Artikel-Nr.:
     2805-4.12.80.3.410
Hersteller:
     Ducati
Herst.-Nr.:
     412803410
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DUCATI ENERGIA
Betriebstemperatur: -20...55°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø45,5x84mm
Befestigung: Schraube M8
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Ausgänge: Verbinder 6,3mm
Fassungsvermögen: 97µF
Betriebsspannung: 250V AC
Kondensatorenanwendung: für Motor, Anlaufkondensator
Setinhalt: ohne Unterlegscheibe und Mutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.