Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; 40uF; Ø36,5x68,5mm; ±10%; -20÷55°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; 40uF; Ø36,5x68,5mm; ±10%; -20÷55°C
Kondensator: elektrolytisch; 40uF; Ø36,5x68,5mm; ±10%; -20÷55°C
Artikel-Nr.:
     2805-4.12.80.3.404
Hersteller:
     Ducati
Herst.-Nr.:
     412803404
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DUCATI ENERGIA
Betriebstemperatur: -20...55°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø36,5x68,5mm
Befestigung: Schraube M8
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Ausgänge: Verbinder 6,3mm
Fassungsvermögen: 40µF
Betriebsspannung: 250V AC
Kondensatorenanwendung: für Motor, Anlaufkondensator
Setinhalt: ohne Unterlegscheibe und Mutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.