Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; EMV; Größe 1; 21x21mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; EMV; Größe 1; 21x21mm
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; EMV; Größe 1; 21x21mm
Artikel-Nr.:
     2805-4-1102703-5
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     4-1102703-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Steckergehäuse
Hersteller: TE Connectivity
Gehäuse: Größe 1
Gehäuse-Typ: für HDC-Steckverbinder
Steckverbinder-Serie: EMV
Sperrsystem: Schrauben
Mechanische Montage: Flansch (4 Öffnungen)
Befestigung vom Einsatz: 21x21mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,36*
  
Preis gilt ab 800 Stück
Mindestbestellmenge: 80 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Stück
€ 82,36*
€ 98,01
pro Stück
ab 160 Stück
€ 81,67*
€ 97,19
pro Stück
ab 400 Stück
€ 79,98*
€ 95,18
pro Stück
ab 800 Stück
€ 79,36*
€ 94,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.