Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: metal oxide; THT; 100kΩ; 3W; ±5%; Ø5,5x16mm; axial


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: metal oxide; THT; 100kΩ; 3W; ±5%; Ø5,5x16mm; axial
Widerstand: metal oxide; THT; 100kΩ; 3W; ±5%; Ø5,5x16mm; axial
Artikel-Nr.:
     2805-3W-100K
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     MOR03SJ0104A19
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metalloxid Widerstand
Metalloxidwiderstand
metalloxid widerstand
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: THT
Widerstands-Typ: metal oxide
Leistung: 3W
Widerstand: 100kΩ
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø5,5x16mm
Ausgangsmaße: Ø0,8x28mm
Max. Betriebsspannung: 350V
Impulsspannung max.: 600V
Widerstandseigenschaften: Stabilität in wechselhaften Umweltbedingungen
Ausgänge: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,062* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,78*
€ 4,4982
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,03*
€ 2,4157
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,82*
€ 2,1658
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.