Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: elektroisolierend; W: 19mm; L: 20m; Thk: 130um; grün; Kautschuk


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Band: elektroisolierend; W: 19mm; L: 20m; Thk: 130um; grün; Kautschuk
Band: elektroisolierend; W: 19mm; L: 20m; Thk: 130um; grün; Kautschuk
Artikel-Nr.:
     2805-3M-TF-155-19-20GR
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     155GR5E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
Kautschuk-Band
Hersteller: 3M
Farbe: grün
Betriebstemperatur: 0...60°C
Breite: 19mm
Länge: 20m
Resistenz gegenüber: Reibung;Säuren
Stärke: 0,13mm
Dielektrizitätswiderstand: 40kV/div
Band-Typ: elektroisolierend
Klebe-Art: Kautschuk
Scherverbund an Stahl: 1,8N/cm
Bandanwendung: Bündelung;Markierung;Reparatur;Befestigung
Zugfestigkeit: 20N/cm
Dehnung beim Reißen: 150%
Spezifischer Widerstand: 1TΩm
Trägermaterial: PVC Folie
Herstellerserie: TEMFLEX 155
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2,03*
€ 2,42
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1,86*
€ 2,21
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1,69*
€ 2,01
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 1,66*
€ 1,98
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,58*
€ 1,88
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,52*
€ 1,81
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,19*
€ 1,42
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.