Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: elektroisolierend; W: 25mm; L: 33m; Thk: 177um; weiss; 5%; 3000V


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Band: elektroisolierend; W: 25mm; L: 33m; Thk: 177um; weiss; 5%; 3000V
Band: elektroisolierend; W: 25mm; L: 33m; Thk: 177um; weiss; 5%; 3000V
Artikel-Nr.:
     2805-3M-69-25-33
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3M 69 25MM 33M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
scotch isolierband weiß
Hersteller: 3M
Farbe: weiss
Min. Isolationswiderstand: 48GΩ
Breite: 25mm
Entflammbarkeitsklasse: UL510
Länge: 33m
Entspricht Norm: MIL-I-19166C
Resistenz gegenüber: Großteil der Lösungsmittel
Stärke: 0,177mm
Dielektrizitätswiderstand: 3kV
Band-Typ: elektroisolierend
Klebe-Art: silikonhaltig
Scherverbund an Stahl: 4,4N/cm
Bandeigenschaften: selbstlöschend;bedruckbar
Bandanwendung: Anwendung bei hohen Temperaturen;elektrische Isolation;Isolierung der Wicklung
Scherkraft: 314N
Temperaturbeständigkeit: 200°C
Dehnung beim Reißen: 5%
Trägermaterial: Glasfaser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 56,87*
€ 67,68
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 55,17*
€ 65,65
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 46,51*
€ 55,35
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 43,52*
€ 51,79
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 41,90*
€ 49,86
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 36,81*
€ 43,80
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.