Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: elektroisolierend; W: 12mm; L: 33m; Thk: 0,102mm; PTFE; 200%


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Band: elektroisolierend; W: 12mm; L: 33m; Thk: 0,102mm; PTFE; 200%
Band: elektroisolierend; W: 12mm; L: 33m; Thk: 0,102mm; PTFE; 200%
Artikel-Nr.:
     2805-3M-60-12
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     FE-5100-5492-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
3m isolierband 33m x 3 mm
Hersteller: 3M
Min. Isolationswiderstand: 1TΩ
Betriebstemperatur: max. 180°C
Breite: 12mm
Entflammbarkeitsklasse: UL510
Länge: 33m
Stärke: 0,102mm
Dielektrizitätswiderstand: 9,5kV
Band-Typ: elektroisolierend
Klebe-Art: silikonhaltig
Scherverbund an Stahl: 3,2N/cm
Bandanwendung: Anwendung bei hohen Temperaturen;elektrische Isolation;Isolierung der Wicklung
Scherkraft: 35N
Temperaturbeständigkeit: 180°C
Dehnung beim Reißen: 200%
Trägermaterial: PTFE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,97*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 84,33*
€ 100,35
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 83,19*
€ 99,00
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 77,37*
€ 92,07
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 72,51*
€ 86,29
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 62,97*
€ 74,93
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.