Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: elektroisolierend; W: 25mm; L: 66m; Thk: 0,058mm; gelb; 100%


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Band: elektroisolierend; W: 25mm; L: 66m; Thk: 0,058mm; gelb; 100%
Band: elektroisolierend; W: 25mm; L: 66m; Thk: 0,058mm; gelb; 100%
Artikel-Nr.:
     2805-3M-56-25
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     FE-5100-9128-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
scotch isolierband gelb
Hersteller: 3M
Farbe: gelb
Min. Isolationswiderstand: 1TΩ
Breite: 25mm
Länge: 66m
Resistenz gegenüber: Großteil der Lösungsmittel
Stärke: 0,058mm
Dielektrizitätswiderstand: 5,5kV
Band-Typ: elektroisolierend
Klebe-Art: thermogehärteter Gummi
Scherverbund an Stahl: 5,5N/cm
Bandeigenschaften: bedruckbar
Bandanwendung: elektrische Isolation;Isolierung der Wicklung
Scherkraft: 44N
Temperaturbeständigkeit: 130°C
Dehnung beim Reißen: 100%
Trägermaterial: Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 28,36*
€ 33,75
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 27,99*
€ 33,31
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 23,01*
€ 27,38
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 22,66*
€ 26,97
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 22,01*
€ 26,19
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 17,92*
€ 21,32
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.