Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: wärmeleitend; W: 15mm; L: 240mm; Thk: 1mm; 3W/mK; weiss; UL94


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Band: wärmeleitend; W: 15mm; L: 240mm; Thk: 1mm; 3W/mK; weiss; UL94
Band: wärmeleitend; W: 15mm; L: 240mm; Thk: 1mm; 3W/mK; weiss; UL94
Artikel-Nr.:
     2805-3M-5590-15-240-1.0
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     5590H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitband
Hersteller: 3M
Farbe: weiss
Betriebstemperatur: -40...130°C
Breite: 15mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94
Länge: 240mm
Stärke: 1mm
Wärmeleitfähigkeit: 3W/mK
Dielektrizitätswiderstand: 12kV
Band-Typ: wärmeleitend
Klebe-Art: Acryl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.