Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: wärmeleitend; W: 12mm; L: 240mm; Thk: 1,5mm; 3W/mK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Band: wärmeleitend; W: 12mm; L: 240mm; Thk: 1,5mm; 3W/mK
Band: wärmeleitend; W: 12mm; L: 240mm; Thk: 1,5mm; 3W/mK
Artikel-Nr.:
     2805-3M-5590-12-240-1.5
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     5590H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitband
3m wärmeleitband
Hersteller: 3M
Breite: 12mm
Länge: 240mm
Stärke: 1,5mm
Wärmeleitfähigkeit: 3W/mK
Band-Typ: wärmeleitend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.