Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: Hochtemperatur; Thk: 0,07mm; 62%; Trägermaterial: Polyimid


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Band: Hochtemperatur; Thk: 0,07mm; 62%; Trägermaterial: Polyimid
Band: Hochtemperatur; Thk: 0,07mm; 62%; Trägermaterial: Polyimid
Artikel-Nr.:
     2805-3M-5413-12.7
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     5413
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kautschuk-Band
Kautschukband
kautschukband scotch
kautschuk band
Hersteller: 3M
Farbe: bernsteinfarben
Betriebstemperatur: -73...260°C
Breite: 12,7mm
Entflammbarkeitsklasse: UL510
Länge: 33m
Stärke: 70µm
Dielektrizitätswiderstand: 7kV
Band-Typ: Hochtemperatur
Klebe-Art: silikonhaltig
Bandeigenschaften: nach Entfernen des Klebestreifens bleiben keine Klebereste zurück;werden bei hohen Temperaturen nicht weich
Mittelanwendung: Abschirmung elektrischer Teile, die einer hohen Temperatur ausgesetzt sind;Schutz von PCB während des Wellenlötens
Dehnung beim Reißen: 62%
Trägermaterial: Polyimid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 49,06*
€ 58,38
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 46,91*
€ 55,82
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 42,27*
€ 50,30
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 40,49*
€ 48,18
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 40,17*
€ 47,80
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 39,97*
€ 47,56
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 37,52*
€ 44,65
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 32,20*
€ 38,32
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.