Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: markierend; rot; L: 33m; W: 19mm; Thk: 0,13mm; 2,5N/cm; 130%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Band: markierend; rot; L: 33m; W: 19mm; Thk: 0,13mm; 2,5N/cm; 130%
Band: markierend; rot; L: 33m; W: 19mm; Thk: 0,13mm; 2,5N/cm; 130%
Artikel-Nr.:
     2805-3M-471-19-33/RD
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     471-19-33/RD
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: 3M
Farbe: rot
Breite: 19mm
Länge: 33m
Stärke: 0,13mm
Band-Typ: markierend
Klebe-Art: Synthesekautschuk
Scherverbund an Stahl: 2,5N/cm
Dehnung beim Reißen: 130%
Arbeitsschutz Anwendung: zum Markieren von Böden;zum markieren von Kommunikationswegen
Trägermaterial: leichtes PVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.