Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: markierend; grün; L: 33m; W: 12mm; Thk: 0,13mm; 2,5N/cm; 130%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Band: markierend; grün; L: 33m; W: 12mm; Thk: 0,13mm; 2,5N/cm; 130%
Band: markierend; grün; L: 33m; W: 12mm; Thk: 0,13mm; 2,5N/cm; 130%
Artikel-Nr.:
     2805-3M-471-12-33/GN
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     471-12-33/GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: 3M
Farbe: grün
Breite: 12mm
Länge: 33m
Stärke: 0,13mm
Band-Typ: markierend
Klebe-Art: Synthesekautschuk
Scherverbund an Stahl: 2,5N/cm
Dehnung beim Reißen: 130%
Arbeitsschutz Anwendung: zum Markieren von Böden;zum markieren von Kommunikationswegen
Trägermaterial: leichtes PVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.