Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: elektroisolierend; W: 19mm; L: 55m; Thk: 177um; weiss; 5%; 3000V


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Band: elektroisolierend; W: 19mm; L: 55m; Thk: 177um; weiss; 5%; 3000V
Band: elektroisolierend; W: 19mm; L: 55m; Thk: 177um; weiss; 5%; 3000V
Artikel-Nr.:
     2805-3M-27-19
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     FE-5100-5111-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
scotch isolierband weiß
Hersteller: 3M
Farbe: weiss
Breite: 19mm
Entflammbarkeitsklasse: UL510
Länge: 55m
Resistenz gegenüber: Temperatur
Stärke: 0,177mm
Dielektrizitätswiderstand: 3kV
Band-Typ: elektroisolierend
Klebe-Art: thermogehärteter Gummi
Scherverbund an Stahl: 3,3N/cm
Bandeigenschaften: hoher Dielektrizitätswiderstand;hohe mechanische Haltbarkeit
Bandanwendung: Anwendung bei hohen Temperaturen;elektrische Isolation;Isolierung der Wicklung
Scherkraft: 262N
Temperaturbeständigkeit: 130°C
Dehnung beim Reißen: 5%
Trägermaterial: Glasfaser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 37,11*
€ 44,16
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 35,54*
€ 42,29
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 31,32*
€ 37,27
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 30,48*
€ 36,27
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 28,91*
€ 34,40
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 24,62*
€ 29,30
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.