Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band: elektroisolierend; W: 50mm; L: 55m; Thk: 0,165mm; Acryl; 5%


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Band: elektroisolierend; W: 50mm; L: 55m; Thk: 0,165mm; Acryl; 5%
Band: elektroisolierend; W: 50mm; L: 55m; Thk: 0,165mm; Acryl; 5%
Artikel-Nr.:
     2805-3M-1339-50-55
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3M 1339 50MM 55M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
scotch elektroisolierband
Hersteller: 3M
Min. Isolationswiderstand: 100GΩ
Breite: 50mm
Länge: 55m
Stärke: 0,165mm
Dielektrizitätswiderstand: 5,5kV
Band-Typ: elektroisolierend
Klebe-Art: Acryl
Scherverbund an Stahl: 3,81N/cm
Bandeigenschaften: hohe mechanische Haltbarkeit;gute Isolierungs-Eigenschaften
Bandanwendung: Spulen;Transformatoren;Wicklung der Motoren
Temperaturbeständigkeit: 130°C
Dehnung beim Reißen: 5%
Trägermaterial: Polyester-Gewebe, mit Glasfaser verstärkt
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 54,35*
€ 64,68
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 52,82*
€ 62,86
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 45,17*
€ 53,75
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 42,88*
€ 51,03
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 40,42*
€ 48,10
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 35,20*
€ 41,89
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.